Motion
NCF 2968 V/L4B

SKF
NCF 2968 V/L4B

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861043
N° MFRNCF 2968 V/L4B
Prix8,361.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2968 V/L4B

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, complément complet, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 340 mm, DI 460 mm, largeur 72 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861043
N° MFRNCF 2968 V/L4B
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
Prix8,361.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    77 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575035259
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316575035259

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2968 V/L4B BRG