Motion
NCF 2976 V

SKF
NCF 2976 V

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 82 mm
N° D’ARTICLE MI07861044
N° MFRNCF 2976 V
Prix23,784.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2976 V

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, composant intégral - Droit, DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 82 mm
N° D’ARTICLE MI07861044
N° MFRNCF 2976 V
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
Prix23,784.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570800920
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316570800920

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2976 V BRG