Motion
NU 2234  ECN1ML/L4BC3

SKF
NU 2234 ECN1ML/L4BC3

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 170 mm, D.E 310 mm, largeur 86 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861081
N° MFRNU 2234 ECN1ML/L4BC3
Prix13,805.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2234 ECN1ML/L4BC3

Roulements à rouleaux cylindriques, une rangée, revêtement en oxyde noir - Droit, DI 170 mm, D.E 310 mm, largeur 86 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07861081
N° MFRNU 2234 ECN1ML/L4BC3
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
Prix13,805.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    63.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Fente / Encoche
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573325376
  • Élément matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316573325376

Aperçu

Description du fabricant
NU 2234 ECN1ML/L4BC3 BRG