Motion
NU 230 ECML/HA3L4BC3

SKF
NU 230 ECML/HA3L4BC3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI07861087
N° MFRNU 230 ECML/HA3L4BC3
Prix9,008.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 230 ECML/HA3L4BC3

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI07861087
N° MFRNU 230 ECML/HA3L4BC3
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
Prix9,008.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Roulement en acier avec revêtement en oxyde noir
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 230 ECML/HA3L4BC3 BRG
  • Capacité de charge radiale élevée à très élevée Faible friction Longue durée de vie