Motion
QJ 330  N2MA/C3

SKF
QJ 330 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 150 mm, D.E. de 320 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI07861106
N° MFRQJ 330 N2MA/C3
Prix14,530.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 330 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 150 mm, D.E. de 320 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI07861106
N° MFRQJ 330 N2MA/C3
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
Prix14,530.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    60.326 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 330 N2MA/C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570918496
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 300
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570918496

Aperçu

Description du fabricant
QJ 330 N2MA/C3 BRG