Motion
MSL10-MHFF  5/8 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
MSL10-MHFF 5/8 UNMTED BALL BRG

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI07861395
N° MFRMSL10-MHFF 5/8 UNMTED BALL BRG
Prix173.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSL10-MHFF 5/8 UNMTED BALL BRG

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI07861395
N° MFRMSL10-MHFF 5/8 UNMTED BALL BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    15800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699323238

Aperçu

Description du fabricant
MSL10-MHFF BRG ET SS. MSL10-MHFF
  • Roulement à billes non monté de 5/8 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, fonctionnement libre, 10 % rempli de graisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon