Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.2188 po
- Anneau extérieur Largeur0.5906 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.9600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699186109
Aperçu
- Roulements à billes non montés de 1 po, service standard, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, bagues intérieures et extérieures pénétrées