Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Anneau intérieur Largeur1.5313 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Poids0.91 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.8400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointContact avec Flinger
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864040068
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, service standard, verrouillage par vis de fixation, course libre, DE cylindrique, non lubrifiable, 50 % rempli de graisse