Motion
KFC2451-716

LINK-BELT
KFC2451-716

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-7/16 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation, version standard, joint de contact
N° D’ARTICLE MI07861417
N° MFRKFC2451-716
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFC2451-716

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-7/16 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation, version standard, joint de contact
N° D’ARTICLE MI07861417
N° MFRKFC2451-716

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KMB45
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
KFC2451-716 FLANG NOIR KFC2451-716

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer