Motion
FPS225-34 FLANG NOIR FPS225-34

LINK-BELT
FPS225-34 FLANG BLK FPS225-34

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07861441
N° MFRFPS225-34 FLANG BLK FPS225-34
Prix109.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FPS225-34 FLANG BLK FPS225-34

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07861441
N° MFRFPS225-34 FLANG BLK FPS225-34
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
Votre prix109.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/8 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    Link-Belt 10425694 -FPS225-34 FLANG NOIR FPS225-34 -FPS225-34
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662864017978
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MB25
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864017978

Aperçu

Description du fabricant
FPS225-34 FLANG NOIR FPS225-34

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer