Motion
MSL16-FF11

LINK-BELT
MSL16-FF11

Roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diam. 1.0000 po., diam. ext. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07861447
N° MFRMSL16-FF11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSL16-FF11

Roulement à billes pour insertion de ceinture à maillons - Alésage droit, diam. 1.0000 po., diam. ext. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07861447
N° MFRMSL16-FF11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2188 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864005586

Aperçu

Description du fabricant
MSL16-FF11 BRG ET SS. MSL16-FF11
  • Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, verrouillage de la vis de fixation, fonctionnement libre, remplissage de graisse à 50 %, joint de contact à lèvre unique sur le côté de l’anneau intérieur long