Motion
RNA4901LL

NTN
RNA4901LL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07861609
N° MFRRNA4901LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4901LL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07861609
N° MFRRNA4901LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4901LL présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 13 mm, un type de fermeture scellée et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171396
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2180 lbf
  • CUP_NON
    4547359171396

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES RNA4901LL/3AS