Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale6.1 po
- Poids de l’outil2.5 lb
- Couple220 pi-lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Série de batteriesM18
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
- Taux d’impact3200 ipm
- Comprend(1) Pince de ceinture, (1) M18 FUEL™ , avec clé à chocs compacte de 1/2 po ONE-KEY™, avec cran d’arrêt (outil seulement) (2759-20)
- Numéro CUP du fabricant045242363919
- MatérielNylon chargé de verre
- Rpm max.2500 tr/min
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Nombre de pièces2
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- RéversibleOui
- Normes respectéesHomologué UL
- CUP_NON045242363919
- Vitesse variableOui
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Moteur sans balai POWERSTATE : offre un couple de fixation de 220 pi-lb
- Intelligence REDLINK PLUS. Empêche les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
- REDLITHIUM™ Batteries : plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
- ONE-KEY™ Compatible : Personnalisation, suivi et gestion du rendement et de l’emplacement de l’outil
- Basculez facilement entre jusqu’à quatre profils de performance personnalisés qui peuvent être enregistrés dans la mémoire de l’outil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee