Motion
DSG-01-2D2-D24-N1-70

YUKEN
DSG-01-2D2-D24-N1-70

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07866590
N° MFRDSG-01-2D2-D24-N1-70
Prix522.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-2D2-D24-N1-70

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07866590
N° MFRDSG-01-2D2-D24-N1-70
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
Votre prix522.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-2D2-D24-N1-70 VANNE DIN DIR LUMIÈRE
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)