Motion
UT2953M

MCR SAFETY
UT2953M

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI07866675
N° MFRUT2953M
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
UT2953M

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI07866675
N° MFRUT2953M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse en nitrile
  • Couleur
    Gris / Rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse de nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Composite PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    045143632893
  • CUP_NON
    45143632947

Aperçu

Description du fabricant
UT2953M ULTRATECH 13 RÉSISTANCE AUX COUPURES.
  • Le gant multitâche UltraTech UT2953 est doté d’une coquille synthétique en PEHP de 13 sels et poivrons et d’une paume et de doigts recouverts de mousse nitrile rouge.
  • La paume rembourrée offre une réduction des chocs et des vibrations.
  • La conception exclusive en TPR offre une excellente couverture pour la protection du dos de la main.
  • De plus, le panneau d’identification sur le poignet permet une identification personnalisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté