Motion
S2950X
Lunettes de protection Uvex Hypershock de , antibuée, verres photochromiques, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07867103
N° MFRS2950X
Prix143.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Uvex Hypershock de , antibuée, verres photochromiques, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07867103
N° MFRS2950X
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
Prix143.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87, CSA Z94.3
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Photochromique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Hyperchoc
  • Style de branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    603390131165
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2950X NOIR PHOTOCHROMIQUE HYPERSHOCK
  • La monture légère et enveloppante est conçue pour convenir à un large éventail de travailleurs, offrant une couverture accrue, une protection latérale et une vision périphérique supérieure
  • 100 % diélectrique. Peut être porté dans des environnements où une exposition accidentelle à une charge électrique est possible
  • Available with Uvextreme Plus® anti-fog lens coating for superior, long-lasting fog free vision that lasts up to 10X longer and provides 2X better scratch resistance than competitive anti-fog coated products
  • Également offert avec un revêtement de lentille dur résistant aux égratignures pour une protection durable contre les éraflures, les égratignures et une variété de produits chimiques