Motion
2131PEX
Clé à chocs Atex ½†- Clé à chocs ATEX série 2130 , poignée pistolet, taille d'entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple 600 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07867725
N° MFR2131PEX
Prix886.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs Atex ½†- Clé à chocs ATEX série 2130 , poignée pistolet, taille d'entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple 600 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07867725
N° MFR2131PEX
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
Prix886.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1250
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.2 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.7 po
  • Poids de l’outil
    4.9 lb
  • Couple
    600 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.8 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Série
    Clé à chocs ATEX série 2130
  • CUP_NON
    663023143392

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ATEX 2131PEX 1/2IN
  • Durabilité : Grâce à son boîtier en acier et à son boîtier en composite, cette clé résistera à tout, des chutes répétées aux produits chimiques agressifs. Il ne vous laissera jamais tomber.
  • La bague en bronze réduit le risque d’étincelles
  • Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Gâchette à plumes permettant une distribution précise de la pression et de la vitesse
  • Le boîtier en composite est résistant aux chocs et aux produits chimiques pour prolonger la durée de vie de l’outil.
  • Marquage ATEX : ATEX 2014/34/EU et Ex h IIA T6 Gb X
  • Certifié ISO 80079-36

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté