Motion
89306/L
Gants de travail tout usage - G ou taille 9, paume en suède avec dos en tissu, non homologués, non doublés, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07872261
N° MFR89306/L
Prix22.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - G ou taille 9, paume en suède avec dos en tissu, non homologués, non doublés, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07872261
N° MFR89306/L
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
Prix22.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    45.01 cm
  • Poids
    14.51 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction de routes, la sécurité routière, l’entretien des autoroutes, la fabrication et l’entretien des parcs.
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Les gants Extreme Work Strike ProteX sont dotés d’une paume en suède Tough-X™ microfibre technique qui améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction de routes, la sécurité routière, l’entretien des autoroutes, la fabrication et l’entretien des parcs.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Paume en suède avec dos en tissu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
PAUME BRUTE REMBOURRÉE EN TITANE 89306/L
  • La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
  • Écusson en S sur la paume pour plus de durabilité et d’adhérence
  • Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Lingette pour la sueur - les vêtements en tissu éponge essuyent le dos du pouce pour éliminer facilement la sueur et la saleté
  • Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement