Motion
24192-BEA-XL-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
24192-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07877671
N° MFR24192-BEA-XL-MB1
Prix166,218.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24192-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07877671
N° MFR24192-BEA-XL-MB1
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
Prix166,218.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    1178.369 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 241..-BEA, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    660 tr/min
  • Vitesse maximale
    660 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24192-BEA-XL-MB1 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG