Motion
EKM-1048-12-O ÉTIQUETTES

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EKM-1048-12-O LABELS

ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI07880744
N° MFREKM-1048-12-O LABELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EKM-1048-12-O LABELS

ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI07880744
N° MFREKM-1048-12-O LABELS
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    EKM
  • Matériau du tube
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
EKM-1048-12-O COQUILLE ET TUBE
  • Taille compacte
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Tube de 3/16 po
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 HP (300 KW)
  • Débits d'huile jusqu'à 80 GPM (300 L/MIN)
  • Grands raccords d’huile pour une restriction minimale du débit d’entrée et de sortie
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage conçus pour que le refroidisseur puisse être tourné par incréments de 90°
  • Cotes de pression élevées
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good