ARO CORP 81435026
Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.040 gal, section fluide Kynar (PVDF), bille PTFE, section centrale Kynar (PVDF), siège de clapet Kynar (PVDF), membrane PTFE/santoprène