Motion
SYJ7123-5LOU-01F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7123-5LOU-01F-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07882446
N° MFRSYJ7123-5LOU-01F-Q
Prix66.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7123-5LOU-01F-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07882446
N° MFRSYJ7123-5LOU-01F-Q
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
Prix66.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7123-5LOU-01F-Q
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 01 - 07MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 048 - 06;monté sur base 07
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté