Motion
ZP2-TF63HBNJF75

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF63HBNJF75

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07882892
N° MFRZP2-TF63HBNJF75
Prix159.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF63HBNJF75

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07882892
N° MFRZP2-TF63HBNJF75
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
Prix159.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    594 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm
  • Poids
    594 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : acier
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets robustes  (joint à rotule) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF63HBNJF75
  • Joint à bille, coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25, 50, 75, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté