Motion
CDNA2F63-600-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F63-600-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI07882923
N° MFRCDNA2F63-600-D
Prix711.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F63-600-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI07882923
N° MFRCDNA2F63-600-D
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
Prix711.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2F63-600-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté