Motion
VHK2-02S-06FR

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-02S-06FR

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports
N° D’ARTICLE MI07883278
N° MFRVHK2-02S-06FR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-02S-06FR

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 2 ports
N° D’ARTICLE MI07883278
N° MFRVHK2-02S-06FR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    31 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7.2 mm2
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-02S-06FR
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté