Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur72 po
- Longueur totale81 po
- Poids150 lb
Aperçu
- Le roulement à rouleaux conique à géométrie modifiée de 3/4 po offre plus de surface de contact que les roulements à billes, répartissant la charge sur une plus grande surface
- L’arbre breveté d’ingénierie est disponible sur tous les rouleaux de retour et sur tous les rouleaux de passage central de 42 po de largeur et plus larges
- La conception avancée à cinq étapes du joint assure un fonctionnement de longue durée sans relubrification