Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationTravail/Objectif général
- Matériau arrièreRPT
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionLingette absorbante en tissu éponge
- EN3882131
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieSoudage Mig
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePaume anti-vibrations
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Normes respectéesCE
- TypeGants de soudage Mig
Aperçu
- Protection contre les chocs
- Lingette anti-sueur
- Extracteur de poignet
- Fermeture autoagrippante
- Palmier en vibreur de fourmis