Motion
E7-RRDSA7-72
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote E, 7 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07885340
N° MFRE7-RRDSA7-72
Prix3,253.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote E, 7 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07885340
N° MFRE7-RRDSA7-72
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
Prix3,253.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Largeur totale
    86.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    76 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    86.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    86.5 po
  • Poids
    392 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR E7-RRDSA7-72 CEMA E
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon