Motion
TA3025Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07885668
N° MFRTA3025Z
Prix36.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07885668
N° MFRTA3025Z

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    31600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA3025Z avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages à usage intensif, les machines agricoles et les applications de transmission de puissance industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3025Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    50300 N

Aperçu

Description du fabricant
TA 3025Z ROULEMENT D’AIGUILLE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté