Motion
547-XXL
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI07886612
N° MFR547-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI07886612
N° MFR547-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537845036
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537845036

Aperçu

Description du fabricant
547XXL FOURGONNETTE COUPE CHÈVRE NIVEAU 3
  • Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce intégré
  • Poignet élastique froncé ajusté
  • Manchette à enfiler
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon