HYDAC CORP 2078598
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN10, décharge manuelle, ensemble d’usine - 5800 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-63, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S63 adaptateur, port de pression SAE no 8 (3/4-16 UNF), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)