Motion
VS7-6-FHG-D-3ZA02

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-3ZA02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07889187
N° MFRVS7-6-FHG-D-3ZA02
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FHG-D-3ZA02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07889187
N° MFRVS7-6-FHG-D-3ZA02
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-6-FHG-D-3ZA02
  • Taille 1, électrovanne d'interface ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
  • Solénoïdes simples ou doubles
  • Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon