Motion
VX3134V-01-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3134V-01-5DZ1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07889291
N° MFRVX3134V-01-5DZ1-B
Prix58.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3134V-01-5DZ1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07889291
N° MFRVX3134V-01-5DZ1-B
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
Prix58.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    V (pour vide, sans huile -- Joints : FKM, corps : laiton, bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Suppresseur de lumière et de surtension
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3134V-01-5DZ1-B
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté