Motion
ZP2-TF80HBFJF50

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF80HBFJF50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07889352
N° MFRZP2-TF80HBFJF50
Prix220.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF80HBFJF50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07889352
N° MFRZP2-TF80HBFJF50
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
Prix220.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    624 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    624 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : acier
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Soufflets robustes (joint à rotule) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF80HBFJF50
  • Joint à bille, coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25, 50, 75, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté