Motion
ZP3E-TF80BMCLJB50

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF80BMCLJB50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07889354
N° MFRZP3E-TF80BMCLJB50
Prix186.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF80BMCLJB50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI07889354
N° MFRZP3E-TF80BMCLJB50
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
Prix186.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    548 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Poids
    548 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Soufflets avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF80BMCLJB50
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon à joint à rotule
  • Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
  • Filetages de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté