Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1.25
- Poids global166 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurRc 1/8
- Poids166 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
- Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
- Taille du filetage de montage : M8 x 125, M10 x 15, M12 x 175