Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre132S
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids135 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe cadre en aluminium et les pieds amovibles offrent une grande flexibilité et facilitent le changement de configuration sans nécessiter d’usinage ou de modifications supplémentaires. Sa boîte de raccordement peut tourner tous les 90 degrés, permettant la connexion des câbles du moteur de n’importe quel côté. De plus, ces moteurs sont totalement interchangeables avec les moteurs en fonte.
- Plage de température ambiante-20 à +40 oC
- Régime de base870 tr/min
- Type de condition de serviceS1 Droits de douane
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi) - IC411
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 à 460 V, 81.9 à 380 V, 82.6 à 400 V, 81.9 à 415 V
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- kW2.20 kW
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3 hp
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460/380/400/415 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAN
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreLes deux (CW et CCW) - Regarder le moteur de l’extrémité de l’arbre.
- Normes respectéesNEMA MG-1
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure