Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 à 2.0000 po
- Taille de la bagueFDS
- Épaisseur de la bride0.4375 po
- Extérieur Diamètre3.6250 po
- Global Longueur0.7500 po
- Pilote Diamètre3.3750 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids2.085 lb
Détails
- FinitionUsinées avec précision
- Type de brideBride
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3