Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60 :1
- Charge suspendue233 lb
- Poids15.40 lb
Détails
- Dessin 2D
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge2.20 A
- Couple de pleine charge290 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.6060
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP20
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageVisage
- Cadre NEMA42A
- Régime de sortie42.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape5
- Normes respectéesCSA, CURUS, ROHS, UL
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR À ENGRENAGES 1507 C.C. 90V 290 PO-LB 42RPM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerBodine's 42B hypoid brushless DC hollow-shaft gearmotors deliver high torque and energy-efficient performance for conveyors, gates, and packaging equipment. With IP66 protection and hardened steel gears, they ensure durable, low-maintenance operation.
View flyer
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View flyer
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerBodine 42R6 hypoid AC inverter-duty gearmotors combine a high-performance TENV motor with efficient hypoid gearheads for reliable, high-torque operation. They feature energy-efficient hypoid gearing, hollow-shaft design, and flexible mounting for industrial conveyors and automation.
View flyer