Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3 po
- Poids150 lb
Détails
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air3/4 NPT
- Déplacement moyen0.980 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeNylon
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 3 po
- Matériau de la membranePTFE
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier galvanisé
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides7/16 po Dia.
- Débit maximum235 gal/min
- Matériau du joint toriquePTFE
- TransfertAspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
- Élévateur d’aspirationSec - 20.00 pi, humide - 31.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideAWE-300-TTYT-M
- Matériaux mouillésAluminium