Motion
90730M
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI07950361
N° MFR90730M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI07950361
N° MFR90730M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse de nitrile
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    045143642885

Aperçu

Description du fabricant
90730M DYNEEMA DIAMOND TECH , 13GA MED
  • Technologie DSM Dyneema® Diamond noire de calibre 13
  • Paume et doigts enduits de mousse de nitrile sable noir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté