Spécifications
Détails
- Type de produitCombinaisons jetables
- CUP_NON8.88120009543E11
Aperçu
- Combinez la protection, la durabilité et le confort du tissu DuPont™ type Tyvek® à l’avant et le confort, la douceur et la respirabilité du tissu Dupont™® 10 à l’arrière
- Convient aux applications où les exigences de confort sont combinées à des exigences de protection limitées pour les expositions frontales
- Permet une plus grande amplitude de mouvement lors des étirements et des flexions, offre un ajustement plus personnalisé, offre un renforcement dans les zones à forte contrainte pour moins de mises en plis, utilise une glissière plus longue pour faciliter l’enfilage et le retrait et une taille élastique pour mieux positionner le vêtement
- Plusieurs fils entrelacés sont cousus autour des bords bruts du matériau du vêtement pour créer une couture résistante au stress
- Fermeture éclair plus longue jusqu’au menton pour une couverture complète de la région du cou
- Le rabat-tempête du vêtement recouvre la fermeture à glissière
- Ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré aux poignets et aux chevilles
- Boucle de la pompe pour maintenir la manche du vêtement en place Modèle TD 127SWB
- Capuchon intégré avec élastique autour de l’ouverture du visage, conçu pour couvrir le cou et le menton et s’ajuster autour du masque facial du respirateur Modèle TD 125SWB
- Col couché
- Fabricant : DuPont