Motion
CG5EN63TNSR-250

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN63TNSR-250

CG5 CG5EN63TNSR-250 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07954521
N° MFRCG5EN63TNSR-250
Prix301.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EN63TNSR-250

CG5 CG5EN63TNSR-250 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07954521
N° MFRCG5EN63TNSR-250
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
Prix301.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5EN63TNSR-250
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good