Motion
100-200-1-1-2-7-ST8

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-7-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 200 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté SS de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI07955269
N° MFR100-200-1-1-2-7-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-7-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 200 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté SS de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI07955269
N° MFR100-200-1-1-2-7-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
TRANSMETTEUR DE PRESSION 100 200 1 1 2 7 ST8
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD