Motion
GR8130512.10

GROVE GEAR
GR8130512.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07955370
N° MFRGR8130512.10
Prix1,799.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130512.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 100:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07955370
N° MFRGR8130512.10
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
Prix1,799.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H813
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    143 po/lb;16.16 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.04 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.04 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H813-100-H1-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.04 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.04 hp;0.03 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    143 po-lb;16.16 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H813-100-H1-10+P7