Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- GradeJ
- Numéro de grain60
- Rpm max.1555 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks et une coupe fraîche et supérieure
- durent 3 - 5X plus longtemps que les roues en oxyde d’aluminium
- 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
- Adhérence polyvalente haute performance pour les aciers à outils à haute vitesse cylindriques et de meulage de surface, les aciers durcis et souples, les alliages aérospatiaux et une tenue de forme exceptionnelle
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Excellent choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce