Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• Une DEL Maxbright crée un puissant faisceau localisé de 150 lumens pour un éclairage de longue durée, tandis que 4 DEL Ultrabright offrent un faisceau d’inondation réglable. • Comme pour tous les phares Princeton Tec Professional Series, le robuste Vizz II est étanche. • Cote ETL : Zone 0, Classe I Division 1 Intrinsèquement sécuritaire; Classes I, II, III, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C, D, E, F, G
- Code d’harmonisation8513100000
- Couleur des pharesNoir
- Numéro CUP du fabricant795626020074
- Sortie lumineuse maximale150 lm
- Durée d’exécution maximale108 heures
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Homologation ULClassement ETL : Zone 0, Classe I Division 1 Sécurité intrinsèque, Classes I, II, III, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C, D, E, F, G
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Une DEL Maxbright crée un puissant faisceau lumineux de 150 lumens pour un éclairage de longue durée, tandis que 4 DEL Ultrabright offrent un faisceau d’inondation réglable.
- Comme pour tous les phares Princeton Tec Professional Series, le robuste Vizz II est étanche.
- Classement ETL : Zone 0, Classe I Division 1 Intrinsèquement sécuritaire; Classes I, II, III, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C, D, E, F, G