Motion
KP49BZZ-M01C

MRC (SKF)
KP49BZZ-M01C

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3.0625 po de diamètre intérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.5311 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07958595
N° MFRKP49BZZ-M01C
Prix146.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
KP49BZZ-M01C

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3.0625 po de diamètre intérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.5311 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07958595
N° MFRKP49BZZ-M01C
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
Votre prix146.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0625 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    13.4874 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5311 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE KP49BZZ-M01C
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le KP49BZZ-M01C est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 3.0625 po, un alésage droit, doublement scellé, 4.0000 po de diamètre extérieur et 0.5311 po de largeur, adapté aux équipements industriels spécialisés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KP49BZZ-M01C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741092883

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE KP49BZZ-M01C
  • Roulement à billes à rainure profonde