Motion
338772
Scellant pour toiture en silicone – 10.1 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07962244
N° MFR338772
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour toiture en silicone – 10.1 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07962244
N° MFR338772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.1 oz
  • Taille
    10.1 oz
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    12 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066425302
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-136
  • Type de résine
    Silicone
  • Surface
    Revêtements acryliques vieillis, béton, mousse, métal, toiture unicouche
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066425302

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN SILICONE DE TOIT 338772 RO 10.1OZ
  • Utiliser pour sceller les pénétrations et les terminaisons.
  • Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, à la mousse de polyuréthane, à l’EPDM, au PVC vieilli, aux revêtements acryliques vieillis, aux feuilles de finition granulaires, au bois, aux métaux, au Kynar® et à la plupart des autres matériaux de construction courants.
  • Peut être appliqué sur des surfaces humides et sous-marines.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté