Motion
D8404-L12-16
L12MBT-16MMT Droit
N° D’ARTICLE MI07964934
N° MFRD8404-L12-16
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L12MBT-16MMT Droit
N° D’ARTICLE MI07964934
N° MFRD8404-L12-16
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
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.4720 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.6300 po
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Taille hexagonale
    0.7480 po
  • Longueur totale
    37.0
  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Type de connexion
    Voyant métrique DIN 24°
  • Style de fin 1
    Voyant métrique DIN 24°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D8404-L12-16
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    Métal
  • Forme
    DROIT
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    DIN métrique 24 °Lumière
  • Type
    Conique métrique mâle
  • Pression de service
    4569 psi

Aperçu

Description du fabricant
L12MBT-16MMT DROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté